内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:100 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:250 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:14 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:1V 、 最低ゲートしきい値電圧:2.1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:シングル 、 チャンネルモード:デプレッション型 、 カテゴリー:小信号 、 最大パワー消費:360 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET
注文コード49258756
品番BSS139H6327XTSA1