内容量1リール(10000個)
仕様チャンネルタイプ:N、最大連続ドレイン電流:190 mA、最大ドレイン-ソース間電圧:100 V、最大ドレイン-ソース間抵抗:10 Ω、最大ゲートしきい値電圧:1.8V、最低ゲートしきい値電圧:0.8V、最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V、パッケージタイプ:SOT-23、実装タイプ:表面実装、ピン数:3、チャンネルモード:エンハンスメント型、カテゴリー:小信号、最大パワー消費:500 mW、標準入力キャパシタンス @ Vds:15.7 pF @ 25 V、Infineon OptiMOS(TM)小信号MOSFET
注文コード49258808
品番BSS123NH6433XTMA1