内容量1リール(1000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:150 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:1.8 W●標準ゲートチャージ @ Vgs:14 nC @ 10 V●Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET
注文コード49258914
品番BSP318SH6327XTSA1