内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:21 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:600 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:600 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.6V●最低ゲートしきい値電圧:1.4V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:500 mW●標準ターンオン遅延時間:6.1 ns●Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET
注文コード49258957
品番BSS127H6327XTSA2