内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:230 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:8 Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.4V●最低ゲートしきい値電圧:3.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:デプレッション型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:360 mW●標準ターンオフ遅延時間:9 ns●Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET
注文コード49259009
品番BSS159NH6327XTSA2