内容量1リール(500個)
仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:280 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:6 Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.4V●最低ゲートしきい値電圧:0.6V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:500 mW●1チップ当たりのエレメント数:1●Infineon SIPMOSR NチャンネルMOSFET
注文コード49259063
品番BSS138WH6327XTSA1