仕様トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:100 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:5 W●最小DC電流ゲイン:15●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:120 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.3 V●汎用PNPトランジスタ、Infineon
RoHS指令(10物質対応)対応