INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
49259334
品番
BFN27E6327HTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:300 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:360 mW●最小DC電流ゲイン:25●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:300 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:0.9 V●高電圧トランジスタ、Infineon
RoHS指令(10物質対応)
対応