INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon PNP トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49259386
品番
BCW67BE6327HTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:PNP●最大DCコレクタ電流:800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:32 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:330 mW●最小DC電流ゲイン:35●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:-45 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 V●最大動作周波数:200 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:0.9mm●汎用PNPトランジスタ、Infineon