仕様トランジスタタイプ:PNP 、 最大DCコレクタ電流:1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:2 W 、 最小DC電流ゲイン:25 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:45 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:125 MHz 、 ピン数:3 + Tab 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 汎用PNPトランジスタ、Infineon
RoHS指令(10物質対応)対応