※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SNSS-MO 六角穴付きボルト(二硫化モリブデンコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M6
注文コード
49259655
品番
SNSS-M6-30-MO
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
8.3
ねじの呼び
M6
種別
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴