INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon Pチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49259973
品番
IKQ50N120CH3XKSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:100 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±30V 、 最大パワー消費:652 W 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:P 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:60kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:15.9mm 、 幅:5.1mm 、 高さ:21.1mm 、 寸法:15.9 x 5.1 x 21.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃