INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon Pチャンネル IGBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49260034
品番
IKQ75N120CH3XKSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続コレクタ電流:150 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V●最大ゲート-エミッタ間電圧:±30V●最大パワー消費:938 W●パッケージタイプ:TO-247●実装タイプ:スルーホール●チャンネルタイプ:P●ピン数:3●スイッチングスピード:60kHz●トランジスタ構成:シングル●長さ:15.9mm●幅:5.1mm●高さ:21.1mm●寸法:15.9 x 5.1 x 21.1mm●エネルギー定格:9.2