仕様最大連続コレクタ電流:80 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:1200 V 、 最大ゲート-エミッタ間電圧:±30V 、 最大パワー消費:500 W 、 パッケージタイプ:TO-247 、 実装タイプ:スルーホール 、 チャンネルタイプ:P 、 ピン数:3 、 スイッチングスピード:20kHz 、 トランジスタ構成:シングル 、 長さ:15.9mm 、 幅:5.1mm 、 高さ:21.1mm 、 寸法:15.9 x 5.1 x 21.1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応