内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:11 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:22.5 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.4V●最低ゲートしきい値電圧:1.3V●最大ゲート-ソース間電圧:-25 V, +25 V●パッケージタイプ:PQFN●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.6 W●標準ターンオン遅延時間:11 ns●NチャンネルパワーMOSFET 30 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたNチャンネルデバイスが含まれています。 さらに、ほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
注文コード49260253
品番IRFHM9391TRPBF