内容量1セット(75個)
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:13 A●最大ドレイン-ソース間電圧:150 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:580 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:110 W●標準ターンオン遅延時間:14 ns●車載用PチャンネルパワーMOSFET、Infineon. Infineonの車載製品向けAECQ-101認定済み、シングルダイNチャンネルデバイスの充実したポートフォリオは、さまざまな用途における幅広い電源要件に対応します。 International RectifierのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、表面実装及びリード付きパッケージ内のPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計の課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
注文コード49260445
品番AUIRFR6215