Infineon Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様チャンネルタイプ:P 最大連続ドレイン電流:14.9 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:12.9 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:1.2V 最低ゲートしきい値電圧:0.6V 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 、 パッケージタイプ:DSO 実装タイプ:表面実装 ピン数:8 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOS(TM)ET 最大パワー消費:2.5 、 標準ターンオフ遅延時間:99 ns Infineon OptiMOS(TM)P PチャンネルパワーMOS(TM)ET. Infineon OptiMOS(TM)PチャンネルパワーMOS(TM)ETは、高性能に適合する強化機能を発揮するように設計されています。 超低スイッチングロス、オン状態の抵抗、アバランシェ定格を含む機能だけでなく、自動車ソリューション向けのAEC認定も備えています。 用途には、dc-dc、モータ制御、車載、eMobilityが含まれます。. 強化モード アバランシェ定格 スイッチングロスと導電損失が低い 無鉛めっき、RoHS準拠 標準パッケージ OptiMOS(TM) Pチャンネルシリーズ: -55 +175 ℃の温度範囲 注文コード49260533 品番BSO201SPHXUMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャンネルタイプ:P 最大連続ドレイン電流:14.9 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:12.9 mΩ 最大ゲートしきい値電圧:1.2V 最低ゲートしきい値電圧:0.6V 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 、 パッケージタイプ:DSO 実装タイプ:表面実装 ピン数:8 チャンネルモード:エンハンスメント型 カテゴリー:パワーMOS(TM)ET 最大パワー消費:2.5 、 標準ターンオフ遅延時間:99 ns Infineon OptiMOS(TM)P PチャンネルパワーMOS(TM)ET. Infineon OptiMOS(TM)PチャンネルパワーMOS(TM)ETは、高性能に適合する強化機能を発揮するように設計されています。 超低スイッチングロス、オン状態の抵抗、アバランシェ定格を含む機能だけでなく、自動車ソリューション向けのAEC認定も備えています。 用途には、dc-dc、モータ制御、車載、eMobilityが含まれます。. 強化モード アバランシェ定格 スイッチングロスと導電損失が低い 無鉛めっき、RoHS準拠 標準パッケージ OptiMOS(TM) Pチャンネルシリーズ: -55 +175 ℃の温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする