CDG1TN40-140Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1T SMC 49261433

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1T

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)140 注文コード49261433 品番CDG1TN40-140Z
参考基準価格(税別)¥11,170 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ストロークなど143種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)140 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 揺動受け金具(-) ブラケットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする