仕様動作バンド数:3 、 最大動作バンド1周波数:320MHz 、 最小動作バンド1周波数:300MHz 、 最大動作バンド2周波数:450MHz 、 最小動作バンド2周波数:425MHz 、 最小動作バンド3周波数:863MHz 、 高さ:0.85mm 、 モジュレーション技術:ASK, FSK, GFSK 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:1.9 V 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 幅:3mm 、 TDA5150 1 GHz未満帯SmartLEWIS? RFトランスミッタ. TDA5150 は、315 / 434 / 868 MHz ISM周波数帯用の低コストマルチチャンネルASK / FSK / GFSK RFトランスミッタです。. RF周波数範囲: 300 → 320 MHz、433 → 435 MHz、869 → 928 MHz、ISMバンド RF出力電力: 最大+10 dBm 変調: FSK (CPFSK)、GFSK又はASK (OOK) マルチチャンネル及びチャンネルホッピング(FHSS)機能 マンチェスタ符号化、二相符号化、ミラー符号化(オプション) オンチップPRBS9スクランブラ OTAデータ転送速度: 最大100 kbps フェールセーフ機構による継続的なチップステータスの確認 ホスト通信: シリアルSPI スリープ及びスタンドバイの省電力モード バッテリモニタ ブラウンアウト検出器 電源: +1.9 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 用途: ワイヤレスリモコン、アラームシステム、キーレスエントリシステム、モノのインターネット(IoT)用のローカル通信 RS製品コード < 752-8527') 752-8527/ TDA5150 < 919-8850') 919-8850/ TDA5150 (5000個入りパック)
RoHS指令(10物質対応)対応