Infineon RFトランスミッタIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(5000個) 注文コード49261669 品番TDA5150HTMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様動作バンド数:3 、 最大動作バンド1周波数:320MHz 、 最小動作バンド1周波数:300MHz 、 最大動作バンド2周波数:450MHz 、 最小動作バンド2周波数:425MHz 、 最小動作バンド3周波数:863MHz 、 高さ:0.85mm 、 モジュレーション技術:ASK, FSK, GFSK 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作供給電圧 Min:1.9 V 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 実装タイプ:表面実装 、 幅:3mm 、 TDA5150 1 GHz未満帯SmartLEWIS? RFトランスミッタ. TDA5150 は、315 / 434 / 868 MHz ISM周波数帯用の低コストマルチチャンネルASK / FSK / GFSK RFトランスミッタです。. RF周波数範囲: 300 → 320 MHz、433 → 435 MHz、869 → 928 MHz、ISMバンド RF出力電力: 最大+10 dBm 変調: FSK (CPFSK)、GFSK又はASK (OOK) マルチチャンネル及びチャンネルホッピング(FHSS)機能 マンチェスタ符号化、二相符号化、ミラー符号化(オプション) オンチップPRBS9スクランブラ OTAデータ転送速度: 最大100 kbps フェールセーフ機構による継続的なチップステータスの確認 ホスト通信: シリアルSPI スリープ及びスタンドバイの省電力モード バッテリモニタ ブラウンアウト検出器 電源: +1.9 → +3.6 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 用途: ワイヤレスリモコン、アラームシステム、キーレスエントリシステム、モノのインターネット(IoT)用のローカル通信 RS製品コード < 752-8527') 752-8527/ TDA5150 < 919-8850') 919-8850/ TDA5150 (5000個入りパック) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする