INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon RFミキサ ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49261678
品番
BAT1704E6327HTSA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
最大連続 順方向電流:130mA 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-23 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:600mV 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、Infineon
RoHS指令(10物質対応)
対応