仕様電源スイッチの種類:Smart Low-Side 、 スイッチオン抵抗:1.9Ω 、 出力数:1 、 電圧:10V 、 電流:30μA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:5 x 4 x 1.45mm 、 長さ:5mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.45mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能