仕様電源スイッチの種類:コントローラ 、 出力数:1 、 電圧:-0.3 → 6.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:48 、 寸法:12.6 x 6.2 x 1.05mm 、 長さ:12.6mm 、 幅:6.2mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ガルバニック絶縁電源スイッチ、Infineon. Infineon のISOFACE?産業用絶縁インターフェイス機器は、短絡保護を実現した、EMIにも強いガルバニック絶縁製品です。. Infineon ISOFACE?製品は診断機能を装備 実用レベル及びEMIテスト済み
RoHS指令(10物質対応)対応