Infineon コントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49262003 品番ISO1I811TXUMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源スイッチの種類:コントローラ 、 出力数:1 、 電圧:-0.3 → 6.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:48 、 寸法:12.6 x 6.2 x 1.05mm 、 長さ:12.6mm 、 幅:6.2mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ガルバニック絶縁電源スイッチ、Infineon. Infineon のISOFACE 産業用絶縁インターフェイス機器は、短絡保護を実現した、EMIにも強いガルバニック絶縁製品です。. Infineon ISOFACE 製品は診断機能を装備 実用レベル及びEMIテスト済み RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする