内容量1セット(75個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:3V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SC-79 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:300mV 、 長さ:1.2mm 、 幅:0.8mm 、 高さ:0.55mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、Infineon
注文コード49262089
品番BAT6302VH6327XTSA1