Infineon ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:1.7mm 、 幅:1.25mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 RFショットキーダイオード、Infineon 注文コード49262125 品番BAT1503WE6327HTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 長さ:1.7mm 、 幅:1.25mm 、 高さ:1.05mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 RFショットキーダイオード、Infineon RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする