商品レビューを投稿する内容量1リール(3000個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:1.25mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、Infineon注文コード49262143品番BAS140WE6327HTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。