NBK(鍋屋バイテック会社)
SNTS 精密機器用止めねじ(微細ねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法m(mm)
M1
M1.4
M1.6
M1
M2.5
M2.6
M2
寸法l(mm)
5
3
4
5
6
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49262175
品番
SNTS-M1-5-FP
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
質量(g)
0.02
寸法a(mm)
0.35
寸法l(mm)
5
寸法T(mm)
0.35
寸法m(mm)
M1