内容量1リール(15000個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSLP 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:650mV 、 長さ:1mm 、 幅:0.6mm 、 高さ:0.34mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、Infineon
注文コード49262238
品番BAS3010S02LRHE6327XTSA1