INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:45V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-79●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:600mV●長さ:1.2mm●幅:0.8mm●高さ:0.55mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A●ショットキーバリアダイオード、Infineon
注文コード
49262405
品番
BAS5202VH6433XTMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:45V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SC-79●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:600mV●長さ:1.2mm●幅:0.8mm●高さ:0.55mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:2A●ショットキーバリアダイオード、Infineon