内容量1リール(3000個)
仕様ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:410mV 、 長さ:2mm 、 幅:1.25mm 、 高さ:0.8mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 RFショットキーダイオード、Infineon
注文コード49262484
品番BAT1504WH6327XTSA1