INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(60個)
仕様
ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:8V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:500mV●長さ:2.9mm●幅:1.3mm●高さ:0.9mm●パワー消費:150mW●ショットキーバリアダイオード、Infineon
注文コード
49262518
品番
BAT6804E6327HTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シリーズ●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:8V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:500mV●長さ:2.9mm●幅:1.3mm●高さ:0.9mm●パワー消費:150mW●ショットキーバリアダイオード、Infineon