仕様構成:シングル1:1 、 パッケージタイプ:TO-252 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:52 V 、 スイッチタイプ:ハイサイド 、 ピン数:5 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:CMOS 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 寸法:6.5 x 6.22 x 2.3mm 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
RoHS指令(10物質対応)対応