INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon デュアル Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(4000個)
注文コード
49263245
品番
IRF9910TRPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:12 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:18.3 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2.55V●最低ゲートしきい値電圧:1.65V●最大ゲート-ソース間電圧:±20 V●パッケージタイプ:SO●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2 W●標準ターンオン遅延時間:8.3 ns
RoHS指令(10物質対応)
対応