仕様チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:40 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:7 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1.2V●最大ゲート-ソース間電圧:+20 V●パッケージタイプ:TISON●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.5 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:2700 pF @ 15 V、770 pF @ 15 V●Infineon OptiMOS?デュアルパワーMOSFET