仕様電源スイッチの種類:ハイサイドNMOS 、 スイッチオン抵抗:5Ω 、 出力数:1 、 電圧:60V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.5 x 3.5 x 1.6mm 、 長さ:6.5mm 、 幅:3.5mm 、 高さ:1.6mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 産業用ハイサイドスイッチ、Infineon. Infineonのシングル及びマルチチェック保護スマートハイサイドNMOSパワースイッチ製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応