内容量1袋(2個)
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:320mΩ 、 出力数:1 、 電圧:-0.3 → 48V 、 電流:0.7A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 ピン数:3 + Tab 、 寸法:6.5 x 3.5 x 1.6mm 、 長さ:6.5mm 、 幅:3.5mm 、 高さ:1.6mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-30 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
注文コード49264058
品番ITS4141NHUMA1