内容量1リール(800個)
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:130mΩ 、 出力数:1 、 電圧:-0.3 → 5.5V 、 電流:2.3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:D2Pak 、 ピン数:5 、 寸法:1067 x 11.33 x 4.83mm 、 長さ:1067mm 、 幅:11.33mm 、 高さ:4.83mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 AEC-Q100. 車載用インテリジェント電源スイッチ、ハイサイド. シンプルなハイサイドMOSFETスイッチですが、たいていの破壊的な影響からの保護機能が組み込まれています。AEC-Q100車載用認定を受けています。. 過熱シャットダウン 短絡保護(電流制限シャットダウン) アクティブクランプ ESD防止
注文コード49264067
品番AUIPS7081STRL