※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA-M10-25-H SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264074 SPA-M10-25-H SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264074 SPA-M10-25-H SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49264074

SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) ねじの呼びM10 注文コード49264074 品番SPA-M10-25-H
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品はねじの呼び・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
材質RENY ねじの呼びM10 頭部形状六角 質量(g)4.1 寸法L1(mm)7 寸法B(mm)17 寸法l(mm)25 寸法m(mm)M10 寸法l2(mm)全ねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49264171
2020-10-23
用途:
自動車整備一般
自動車・二輪車・自転車関連業

バンパー周辺の錆びたボルトを純正ボルトに交換してもまた錆びると思われるので樹脂のボルト、ワッシャに交換してみました。強度は問題なさそうなので後は経年変化がどうなるか経過を見たいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4454:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする