内容量1リール(800個)
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:320mΩ 、 出力数:8 、 電圧:-0.5 → 6.5V 、 電流:1.4A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:36 、 寸法:15.9 x 11 x 3.5mm 、 長さ:15.9mm 、 幅:11mm 、 高さ:3.5mm 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 ガルバニック絶縁電源スイッチ、Infineon. Infineon のISOFACE?産業用絶縁インターフェイス機器は、短絡保護を実現した、EMIにも強いガルバニック絶縁製品です。. Infineon ISOFACE?製品は診断機能を装備 実用レベル及びEMIテスト済み
注文コード49264094
品番ISO1H815GAUMA1