内容量1袋(10個)
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:320mΩ 、 出力数:1 、 電流:0.7A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-252 、 ピン数:5 、 寸法:6.5 x 6.22 x 2.3mm 、 長さ:6.5mm 、 幅:6.22mm 、 高さ:2.3mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-30 ℃ 、 産業用ハイサイドスイッチ、Infineon. Infineonのシングル及びマルチチェック保護スマートハイサイドNMOSパワースイッチ製品です。
注文コード49264128
品番ITS4141DBUMA1