内容量1リール(2500個)
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:280mΩ 、 出力数:4 、 電圧:-10 → 16V 、 電流:3.9A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 寸法:8.75 x 4 x 1.47mm 、 長さ:8.75mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.47mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
注文コード49264243
品番BTS5210GXUMA1