内容量1リール(1000個)
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:140mΩ 、 出力数:1 、 電圧:16.9V 、 電流:3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:20 、 寸法:15.9 x 11 x 3.25mm 、 長さ:15.9mm 、 幅:11mm 、 高さ:3.25mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
注文コード49264286
品番BTS730XUMA1