内容量1個
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:37mΩ 、 出力数:1 、 電圧:4.75 → 41V 、 電流:21A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:5 、 寸法:10 x 9.25 x 4.4mm 、 長さ:10mm 、 幅:9.25mm 、 高さ:4.4mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護
注文コード49264399
品番BTS441RGATMA1