曜日別特売
ITS716GFUMA1 Infineon ハイサイドスイッチ INFINEON 49264593

Infineon ハイサイドスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:280mΩ 、 出力数:4 、 電圧:5.5 → 40V 、 電流:5.3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 寸法:12.8 x 7.6 x 2.45mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-30 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護注文コード49264593品番ITS716GFUMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:280mΩ 、 出力数:4 、 電圧:5.5 → 40V 、 電流:5.3A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:20 、 寸法:12.8 x 7.6 x 2.45mm 、 長さ:12.8mm 、 幅:7.6mm 、 高さ:2.45mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 動作温度 Min:-30 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、マルチチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3217:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする