Infineon ハイサイドスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:17mΩ 、 出力数:1 、 電圧:5 → 34V 、 電流:70A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-220 、 ピン数:7 、 寸法:10 x 9.25 x 4.4mm 、 長さ:10mm 、 幅:9.25mm 、 高さ:4.4mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護 注文コード49264663 品番BTS500551TMAATMA1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は仕様・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源スイッチの種類:ハイサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:17mΩ 、 出力数:1 、 電圧:5 → 34V 、 電流:70A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-220 、 ピン数:7 、 寸法:10 x 9.25 x 4.4mm 、 長さ:10mm 、 幅:9.25mm 、 高さ:4.4mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3217:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする