仕様電源スイッチの種類:ハイサイドパワースイッチ 、 スイッチオン抵抗:320mΩ 、 出力数:8 、 電圧:-1 → 45V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO 、 ピン数:36 、 寸法:15.9 x 11 x 3.25mm 、 長さ:15.9mm 、 幅:11mm 、 高さ:3.25mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 産業用ハイサイドスイッチ、Infineon. Infineonのシングル及びマルチチェック保護スマートハイサイドNMOSパワースイッチ製品です。