内容量1個
仕様ファミリー名:XC166●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:144●デバイスコア:C166S V2●データバス幅:16bit●プログラムメモリサイズ:128 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:2 kB (DPRAM)、2 kB (PSRAM)、4 kB (DSRAM)●USBチャンネル:0●PWMユニット数:0●ADCチャンネル数:12●標準動作供給電圧:4.4 → 5.5 V (I/O)●インストラクションセットアーキテクチャ:CISC, DSP, RISC●C166ファミリマイクロプロセッサ、Infineon. Infineon C166マイクロコントローラのファミリは、自動車、産業、大容量記憶装置、有線又はワイヤレス通信の用途に適しています。 これらのマイクロコントローラは、32ビット、RISCプロセッサよりも優れたリアルタイム制御性能を発揮します。 この製品は16ビットデバイスなので、フットプリントは小さく、コスト効果も高くなっています。
注文コード49265099
品番XC161CJ16F40FBBKXUMA1