内容量1リール(1000個)
仕様ファミリー名:XC866●パッケージタイプ:TSSOP●実装タイプ:表面実装●ピン数:38●デバイスコア:8051●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:4 kB, 12 kB●最大周波数:26.7MHz●RAMサイズ:256 B、512 B●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●SPIチャンネル数:0●標準動作供給電圧:4.5 → 5.5 V●寸法:9.7 x 4.4 x 0.9mm●8051ファミリマイクロコントローラ、Infineon. このInfineon製のマイクロコントローラXC800コアファミリは、標準の8051プロセッサと互換性があります。また、待機せずにメモリにアクセスできるよう、マシンサイクルあたり2つのクロックが搭載されています。 XC866製品ファミリには、構成やプログラムメモリのサイズ、温度プロファイルや品質プロファイル(自動車又は産業用)が異なる機器が含まれています。
注文コード49265153
品番XC8664FRIBEFXUMA1