内容量1個
仕様ファミリー名:XE166●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:144●デバイスコア:C166S V2●データバス幅:16 bit, 32 bit●プログラムメモリサイズ:768 kB●最大周波数:66MHz●RAMサイズ:82 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:3●ADCチャンネル数:24●SPIチャンネル数:6●標準動作供給電圧:3 → 5.5 V●CANチャンネル数:5●C166ファミリマイクロプロセッサ、Infineon. Infineon C166マイクロコントローラのファミリは、自動車、産業、大容量記憶装置、有線又はワイヤレス通信の用途に適しています。 これらのマイクロコントローラは、32ビット、RISCプロセッサよりも優れたリアルタイム制御性能を発揮します。 この製品は16ビットデバイスなので、フットプリントは小さく、コスト効果も高くなっています。
注文コード49265196
品番XE167F96F66LACFXUMA1